Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 2-tlg.PE f.Kippwagen 750l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121453121
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22812
EAN/GTIN:
     4250101115134
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Kannenhalter
passend zu Kippwagen und Kippbehälter · 2-teilig aus Polyethylen · nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Kippwagen 750 l · Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kannenträger, Deckel Kippbehälter, Kippbehälterdeckel, Deckel für Muldenkipper, Muldenwagen-Deckel, deckel mehrzweckbehälter, Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Mehrzweckbehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 155,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 235,88*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 237,04*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 262,19*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 304,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
13063
ab € 674,17*
Ähnlich
Asecos
15492
ab € 672,07*
Ähnlich
Asecos
13064
ab € 729,40*
Ähnlich
Asecos
15498
ab € 728,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.