Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 2-tlg.PE f.Kippwagen 500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121453120
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     4250101115127
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel Kippbehälter
passend zu Kippwagen und Kippbehälter · 2-teilig aus Polyethylen · nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Kippwagen 500 l · Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Deckel für Muldenkipper, Muldenwagen-Deckel, deckel mehrzweckbehälter, Deckel, Deckel für Lagerbehälter, Deckel für Mehrzweckbehälter, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 222,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 223,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 225,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,18*
€ 257,77*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,81*
€ 289,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
13063
ab € 674,17*
Ähnlich
Asecos
15492
ab € 672,07*
Ähnlich
Asecos
13064
ab € 729,40*
Ähnlich
Asecos
15498
ab € 728,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.