Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell f.Langgut m.Füßen L1000xB800xH600mm mausgrau 54 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452470
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-2 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion · der umlaufende U-Rahmen bildet in Verbindung mit einem stark profilierten Boden die Bodengruppe · Kastenprofile unter dem Boden sorgen für einen problemlosen Transport mit dem Gabelstapler · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse in den Kranösen über 4 Punkte kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg, zulässige Auflast 4500 kg, zulässige Stapelhöhe 4-fach Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Füßen · Ausführung: für Langgut · Material: Stahlblech · Stapelhöhe H1: 600mm · Ladeweite längs: 530mm · Auflast: 4500kg
Weitere Informationen:
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Tragfähigkeit:
1500 kg
Einfahrmaß B2:
520 mm
Gewicht:
54 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lagergestell heson, lager- und transportgestell, stapelbehälter mausgrau, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,85*
€ 331,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,77*
€ 332,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 366,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 367,35*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 330,83*
€ 382,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.