Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH300mm Stahlbl.verz.Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121452424
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-23-0 M. GITTER- WAND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
1060/660 mm
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
verzinkt
Außenhöhe:
300 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Ausführung:
mit Füßen und Gitter-Längsseite
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,05*
€ 371,58*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 324,22*
€ 371,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,41*
€ 405,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,98*
€ 406,66*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.