Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH300mm Stahlbl.enzianblau Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452407
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-21-0 M. GITTERWAND LACK B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Einfahrbreite:
660/360 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Außenhöhe:
300 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Ausführung:
mit Füßen und Gitter-Längsseite
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 242,63*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,58*
€ 242,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,68*
€ 278,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 278,94*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.