Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1115xB590xH740mm gelborange Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444582
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 250 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462036345
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
61 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,29*
€ 441,11*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,62*
€ 443,25*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,38*
€ 477,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,95*
€ 477,81*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 498,80*
€ 561,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,03*
€ 634,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,98*
€ 618,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,80*
€ 593,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.