Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB670xH530mm lichtblau Inh.0,25 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444571
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462038028
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und Wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 285/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
62 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,17*
€ 408,28*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 408,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,95*
€ 408,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,71*
€ 416,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 399,116*
€ 447,496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,496*
€ 532,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,636*
€ 524,357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,416*
€ 502,675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,466*
€ 493,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,116*
€ 474,948
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 75,01*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.