Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,autom.900l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444533
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     D4A900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,9 m³
passend für:
Kippbehälter, autom. 900 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 292,14*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 244,69*
€ 292,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,75*
€ 311,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,81*
€ 312,79*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
490855
ab € 919,91*
Sonstiges
Eurokraft
490853
ab € 916,68*
Sonstiges
Eurokraft
490854
ab € 920,30*
Sonstiges
Eurokraft
490858
ab € 1.125,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.