Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter automatisch, Volumen 0,9 m³, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Artikel-Nr.:
     103-490858
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490858
EAN/GTIN:
     4052462065789
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter automatisch, Volumen 0,9 m³, verzinkt.

3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container. Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Günstiger Lastschwerpunkt. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen ohne Seilzug. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.9 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1485 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamthöhe:
865 mm
Schüttkanthöhe:
770 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 0,9m³, eurokraft pro, 490858 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,28*
€ 1.200,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,97*
€ 1.200,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,71*
€ 1.237,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,86*
€ 1.265,42*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.087,00*
€ 2.224,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,52*
€ 2.647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,40*
€ 2.587,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.152,66*
€ 2.561,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,42*
€ 2.516,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,78*
€ 2.486,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.087,00*
€ 2.483,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 244,12*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 238,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.