Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 650l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444511
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. VD 650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,65 m³
passend für:
Kippbehälter 650 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,65*
€ 208,79*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 209,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,95*
€ 222,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 222,68*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
VD 650 FEUERROT Ö+W
ab € 918,77*
Sonstiges
Bauer
VD 650 LICHTBLAU Ö+W
ab € 917,99*
Sonstiges
Bauer
VD 650 VERZINKT Ö+W
ab € 1.160,32*
Sonstiges
Eurokraft
523354
ab € 639,31*
Sonstiges
Eurokraft
523359
ab € 846,19*
Sonstiges
Eurokraft
523355
ab € 636,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.