Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1445xB800xH890mm lichtblau Inh.0,65 m³ öl- u.wasserdicht BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9121444494
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 650 LICHTBLAU Ö+W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippbehälter Wasserdicht
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtasche · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · öl- und wasserdicht verschweißtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 150/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,65 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
125 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
öl- und wasserdicht
Gesamtlänge:
1445 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichte Ausführung Kippbehälter, kipp-behälter ral 5012, kippbehälter wasserdicht, kippbehälter bauer, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,02*
€ 1.021,64*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 923,88*
€ 1.022,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,89*
€ 1.083,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,42*
€ 1.087,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,61*
€ 1.289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,87*
€ 1.283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,75*
€ 1.238,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,05*
€ 1.205,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,89*
€ 1.161,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. VD 650
ab € 171,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.