Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper Inh.250l L1359xB713xH780mm brillantblau o.Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444250
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm Stahlblech · Rand oben zweimal umgekantet · Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt · Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen · mit Trittblech und Kippsicherung · mit Rohrschiebegriff · pulverbeschichtet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · A: 194mm · C: 603mm · D: 72mm · Radbreite: 40mm · Ausstattung: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Bereifung: TPE · Kastenlänge: 1200mm · B: 203mm · Kastenbreite: 652mm · Schüttkantenhöhe: 780mm · Kastenhöhe: 413mm · Kastenmaße: 1200 x 652 x 413 mm · Schüttkantenhöhe mit Rollen: 780 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 70 kg · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Ausführung:
ohne Ablasshahn
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
200 mm
Außenlänge:
1359 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Außenhöhe:
780 mm
Außenbreite:
713 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,63*
€ 952,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,66*
€ 939,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.