Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1200xB1040xH1270mm lack.gelborange o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444064
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK GELB
EAN/GTIN:
     4052462006904
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,18*
€ 767,34*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,13*
€ 770,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,75*
€ 794,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,45*
€ 794,41*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 891,62*
€ 951,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,05*
€ 1.131,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,66*
€ 1.118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,31*
€ 1.090,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,54*
€ 1.072,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,62*
€ 1.061,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 586,34*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 574,98*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,03*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,16*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 571,68*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,01*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 619,62*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 620,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 617,96*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,66*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,75*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 659,99*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 660,49*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.