Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.lichtblau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444042
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK BLAU
EAN/GTIN:
     4052462006768
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,04*
€ 678,73*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,06*
€ 678,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,32*
€ 684,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,12*
€ 689,76*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 669,778*
€ 722,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,008*
€ 859,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,018*
€ 841,351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,418*
€ 823,977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,898*
€ 811,459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,778*
€ 797,036
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 188,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.