Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.resedagrün o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9121444041
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462006775
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,08*
€ 680,81*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,24*
€ 684,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,98*
€ 702,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,73*
€ 702,35*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 782,26*
€ 844,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,41*
€ 984,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,64*
€ 948,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,62*
€ 934,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,26*
€ 930,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 584,12*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,49*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 584,30*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 571,68*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 619,30*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,60*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,34*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 613,87*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 618,26*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 659,61*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 661,00*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,37*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 658,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.