Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 1500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443678
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F.GU1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
1,5 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 1500 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,17*
€ 259,53*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 259,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,11*
€ 280,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,87*
€ 281,13*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.