| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121443678 Herst.-Nr.: F.GU1500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| verzinkt · 2-seitig zu öffnen Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | für Inhalt: | 1,5 m³ | passend für: | Kippbehälter, niedrig 1500 l | Material: | Stahlblech | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,32* | € 258,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,33* | € 259,10* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,73* | € 279,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,64* | € 280,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|