Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 300l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443642
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. GU 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,3 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 300 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 125,05*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 125,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,46*
€ 138,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 138,68*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
GU300 GELBORANGE
ab € 469,29*
Sonstiges
Bauer
GU 300 LICHTBLAU
ab € 468,91*
Sonstiges
Bauer
GU300
ab € 617,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.