Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 300l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9121443642
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. GU 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,3 m³
passend für:
Kippbehälter, niedrig 300 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 124,16*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 124,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,15*
€ 137,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 137,63*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
GU300 GELBORANGE
ab € 473,89*
Sonstiges
Bauer
GU 300 LICHTBLAU
ab € 474,11*
Sonstiges
Bauer
GU300
ab € 615,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.