Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L785xB1250mm Trgf.4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9115446371
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.21.013
EAN/GTIN:
     4045012017451
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium · Tragfähigkeit 4000 kg · zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhendifferenzen · mit Fallsicherung und Rückzughebel · Führungsschiene kann an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt werden
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Länge:
785 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
31 kg
Farbe:
natur
Höhendifferenz min./max.:
-120/+75 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,01*
€ 456,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,10*
€ 461,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,39*
€ 473,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 476,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 487,39*
€ 548,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,63*
€ 645,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 93,41*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 116,96*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 138,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.