Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm 2-tlg.m.Ratsche+SP-Haken LC U 800 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113447157
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D003883
EAN/GTIN:
     4020749101314
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 16008 vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken
Länge:
4 m
STF:
140 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
800 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
400 daN
Zurrkraft LC:
400 daN
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 16,56*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 16,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 18,88*
Lager 345
11 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 25,84*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.