Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.50mm 2-tlg.m.Ratsche+K-Haken LC U 5000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113447141
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D059316
EAN/GTIN:
     4020749101178
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
leichte Handhabung · Gurtband in Signalfarbe orange · lange Lebensdauer · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 16008 vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + K-Haken
Länge:
8 m
STF:
400 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Zurrkraft LC:
2000 daN
Breite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2.000dan 2-teilig 8m, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt spanset, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 31,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,72*
€ 31,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 33,88*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 41,44*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.