Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 8 L1000xS6mm Trgf.1600/1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445761
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
2-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
22 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
1600 kg
Kranöse licht:
110 x 60 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
1120 kg
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 8
Kettenstärke:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 2 strang, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,0544*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,7944*
€ 134,2253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,0544*
€ 133,3447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,3744*
€ 127,7755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,8544*
€ 124,7767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,0544*
€ 105,9747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445755
ab € 72,1932*
Ähnlich
Kayser
9113445757
ab € 108,7932*
Ähnlich
Kayser
9113445751
ab € 48,1372*
Ähnlich
Kayser
9113445753
ab € 59,7672*
Ähnlich
Kayser
9113445775
ab € 200,5796*
Ähnlich
Kayser
9113445777
ab € 303,5296*
Ähnlich
Kayser
9113445771
ab € 129,6516*
Ähnlich
Kayser
9113445773
ab € 162,1416*
Ähnlich
Kayser
9113445785
ab € 264,2928*
Ähnlich
Kayser
9113445787
ab € 406,3028*
Ähnlich
Kayser
9113445781
ab € 169,2988*
Ähnlich
Kayser
9113445783
ab € 214,9688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.