Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 8 L1000xS10mm Trgf./mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445755
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
1-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3150 kg
Maulweite Lasthaken:
35 mm
Kranöse licht:
135 x 75 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 8
Kettenstärke:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 1 strängig, anschlagkette, kayser anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445765
ab € 142,38*
Ähnlich
Kayser
9113445767
ab € 221,07*
Ähnlich
Kayser
9113445761
ab € 93,23*
Ähnlich
Kayser
9113445763
ab € 113,84*
Ähnlich
Kayser
9113445775
ab € 210,41*
Ähnlich
Kayser
9113445777
ab € 317,32*
Ähnlich
Kayser
9113445771
ab € 135,70*
Ähnlich
Kayser
9113445773
ab € 166,46*
Ähnlich
Kayser
9113445785
ab € 267,06*
Ähnlich
Kayser
9113445787
ab € 423,41*
Ähnlich
Kayser
9113445781
ab € 177,89*
Ähnlich
Kayser
9113445783
ab € 219,70*
Ähnlich
Kayser
9113445700
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.