Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 360° drehb.Trgf.4 t 5 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9113444381
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 4000 kg
rotationsfahrwerk
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht · die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig · Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage · Fahrrollen mit Kegelrollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 50kg · Drehteller Ø: 250mm · Rollenbreite: 85mm · Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4 t
Anzahl Lastrollen:
5
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
560 mm
Ausführung:
360° drehbar
Gesamtlänge:
760 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.091,70*
€ 1.194,76*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,57*
€ 1.232,10*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.128,47*
€ 1.233,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,63*
€ 1.292,68*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.213,62*
€ 1.324,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,39*
€ 1.576,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,51*
€ 1.563,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,45*
€ 1.507,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,51*
€ 1.472,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,62*
€ 1.444,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.