Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1100xH1895mm silber TZN Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443476
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-F VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011809
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
platzsparend faltbar, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1100 mm
Gesamthöhe:
1895 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
132 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,88*
€ 1.221,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,37*
€ 1.227,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,26*
€ 1.284,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,54*
€ 1.290,45*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.347,99*
€ 1.437,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,70*
€ 1.710,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,21*
€ 1.697,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,61*
€ 1.650,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,31*
€ 1.622,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,99*
€ 1.604,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 835,19*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 771,76*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 971,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.