Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1275xH1995mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne B1210xT1275xH1995mm silber
Arbeitsbühne B1210xT1275xH1995mm silber
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340416
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-F VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011809
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
platzsparend faltbar, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1275 mm
Gesamthöhe:
1995 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
131 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitspodeste, Arbeitskörbe, 9111443476
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,29*
€ 1.215,71*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,43*
€ 1.221,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,32*
€ 1.292,00*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.346,47*
€ 1.439,38*
€ 4,95*
ab € 1.368,26*
€ 1.457,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,71*
€ 1.446,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,06*
€ 1.414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,00*
€ 1.348,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,11*
€ 1.298,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.068,14*
€ 1.271,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,29*
€ 1.251,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 829,50*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 769,13*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 965,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.