Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB600xH1500mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9110460084
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
fetra esd-etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · Tragfähigkeit pro Boden 50 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 276/676/1076/1476mm · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 62kg · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE-ESD · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen 600kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,09*
€ 948,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,10*
€ 908,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,86*
€ 882,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
9501
ab € 405,30*
Ähnlich
Fetra
9502
ab € 426,79*
Ähnlich
Fetra
9503
ab € 475,19*
Ähnlich
Fetra
9500
ab € 345,35*
Ähnlich
Fetra
1841
ab € 469,53*
Ähnlich
Fetra
9401
ab € 592,95*
Ähnlich
Fetra
9402
ab € 618,17*
Ähnlich
Fetra
9403
ab € 713,77*
Ähnlich
Fetra
1840
ab € 432,06*
Ähnlich
Fetra
9400
ab € 501,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.