Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L850xB500xH1455mm Gesamt-Trgf.500kg 4 Etagen elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9110460083
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l850xb500xh1455mm
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · Tragfähigkeit pro Boden 50 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 235/635/1035/1435mm · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 47kg · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE-ESD · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
1455 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,59*
€ 790,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,01*
€ 779,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
9501
ab € 404,43*
Ähnlich
Fetra
9502
ab € 427,24*
Ähnlich
Fetra
9503
ab € 477,66*
Ähnlich
Fetra
9500
ab € 346,17*
Ähnlich
Fetra
1841
ab € 467,09*
Ähnlich
Fetra
9401
ab € 592,36*
Ähnlich
Fetra
9402
ab € 617,10*
Ähnlich
Fetra
9403
ab € 715,15*
Ähnlich
Fetra
1840
ab € 432,89*
Ähnlich
Fetra
9400
ab € 504,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.