Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9110460067
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
esd tischwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 276/908mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 58kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE-ESD · Gesamthöhe: 908mm · Gesamtbreite: 809mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1390mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,58*
€ 881,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,30*
€ 876,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,09*
€ 861,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
9501
ab € 380,584*
Ähnlich
Fetra
9502
ab € 400,038*
Ähnlich
Fetra
9503
ab € 446,588*
Ähnlich
Fetra
9500
ab € 329,384*
Ähnlich
Fetra
1841
ab € 439,828*
Ähnlich
Fetra
1840
ab € 408,394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.