Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9110460065
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 6...
esd tischwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 276/908mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 44kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE-ESD · Gesamthöhe: 908mm · Gesamtbreite: 609mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1190mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra esd-tischwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,40*
€ 808,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,89*
€ 746,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
9501
ab € 404,74*
Ähnlich
Fetra
9502
ab € 427,70*
Ähnlich
Fetra
9503
ab € 474,21*
Ähnlich
Fetra
9500
ab € 346,95*
Ähnlich
Fetra
1841
ab € 467,32*
Ähnlich
Fetra
1840
ab € 432,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.