Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen L1600xB800mm eins.STA brillantblau 12 Tragarme höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110445041
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
für Langgut · variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar · alle Teile werden mittels robusten Schraubschellen miteinander verbunden · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rad-Ø: 200mm · Ausstattung: 12 Tragarme höhenverstellbar · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ausführung: einseitig · Material: Stahlrohr · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 72 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Rahmenlänge:
1600 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Gesamthöhe:
1807 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Tragfähigkeit pro Etage:
80 kg
Rahmenbreite:
800 mm
Nutzhöhe Ständer:
1450 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Langgutwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,27*
€ 790,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,33*
€ 729,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
4624
ab € 612,25*
Ähnlich
Fetra
4625
ab € 618,33*
Ähnlich
Fetra
4626
ab € 635,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.