Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L2000xB800mm grau Trgf.1200 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444851
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12406/7016
EAN/GTIN:
     4017976819198
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
"""Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert · die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016 · 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz · Tragkraft obere Ladefläche 500 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau """"spurlos"""", Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 283/925mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg · Gewicht: 156kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberfläche · Bereifung: Elastic-Vollgummi · Gesamthöhe: 925mm · Gesamtbreite: 800mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 2210mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"""
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,63*
€ 871,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,13*
€ 871,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,52*
€ 873,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,98*
€ 888,22*
Lager 345
36 Tage
24
Frei Haus
ab € 960,344*
€ 1.010,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,494*
€ 1.202,488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,794*
€ 1.199,275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,064*
€ 1.176,986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,884*
€ 1.158,922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,344*
€ 1.142,809
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,48*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,60*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.