Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444419
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
mit 2 Ladeflächen · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladeflächen aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 283/925mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg · Gewicht: 67kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberflächer · Bereifung: Elastic-Vollgummi · Gesamthöhe: 925mm · Gesamtbreite: 700mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1210mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,22*
€ 717,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
12422
ab € 730,95*
Ähnlich
Fetra
12423
ab € 869,45*
Ähnlich
Fetra
12425
ab € 1.083,58*
Ähnlich
Fetra
12426
ab € 1.392,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.