Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen Trgf.250kg m.15Kästen 400x600mm m.offenem Rahmen brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444181
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
eurokastenwagen fetra
euro kastenwagen
komplett mit Kästen · Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschraubte Bauweise · Rahmen variabel einschraubbar im Raster von 150 mm verstellbar, Neigung 15º oder 30º bei schrägem Einbau · obere und mittlere Ladefläche Tragfähigkeit 80 kg · Etagenhöhen: 300, 600, 900, 1200 und 1500 mm · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller gem. EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager · Eurokastenmaße B 400 x L 600 x H 145 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 610mm · Gewicht: 112kg · Ladeflächenlänge: 1240mm · Ladeflächenhöhe: 298, 598, 898, 1198, 1498 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
298/598/898/1198/1498 mm
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausstattung:
mit offenem Rahmen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1686 mm
Gesamtbreite:
685 mm
Ausführung:
mit 15 Kästen 400 x 600 mm
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
1372 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,14*
€ 1.174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,98*
€ 1.159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,27*
€ 1.104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,37*
€ 1.065,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,28*
€ 1.016,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1383
ab € 604,80*
Ähnlich
Fetra
2392
ab € 431,28*
Ähnlich
Fetra
2390
ab € 338,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.