Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen m.Deckel Ladefl.-L.1200xB.800mm TPE-Bereifung Trgf.600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444144
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 ...
mit einteiligem Deckel · Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Nutzhöhe 816 mm · Deckel einfach klappbar · Ringösen für Vorhangschlösser2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 800mm · Ladeflächenhöhe: 275mm · Ladeflächenlänge: 1200mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 110 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
816 mm
Ausstattung:
Längswand zur Hälfte abklappbar
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
830 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1350 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, fetra kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,76*
€ 1.227,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,83*
€ 1.201,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,36*
€ 1.138,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,09*
€ 1.098,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,02*
€ 1.054,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2762
ab € 659,87*
Ähnlich
Fetra
2772
ab € 503,74*
Ähnlich
Fetra
2763
ab € 705,56*
Ähnlich
Fetra
2773
ab € 541,21*
Ähnlich
Fetra
2562
ab € 378,95*
Ähnlich
Fetra
2563
ab € 407,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.