Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Trgf.200kg 1feste 2neigbare Etagen m.offenem Rahmen brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444137
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
beistellwagen fetra ral 5007
ablagewagen
mit offenem Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg · Radbreite: 38mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg · Ladeflächenbreite: 400mm · Neigungswinkel: nach beiden Seiten um 15° und 30°, arretierbar · Ladeflächenlänge: 600mm · Ladeflächenhöhe: 197, 652, 1152 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
197/652/1152 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
mit offenem Rahmen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1178 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Ausführung:
1 feste 2 neigbare Etagen
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
821 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra beistellwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
32902
ab € 304,50*
Ähnlich
Fetra
32901
ab € 275,86*
Ähnlich
Fetra
32911
ab € 332,89*
Ähnlich
Fetra
32912
ab € 366,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.