Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waagerecht 3Stahlblechwan. L1000xB700mm Rand-H.40mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444127
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
geschweißte Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Stahlblechwannen, öldicht verschweißt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ·TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 200kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 61kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 910mm · Gesamtbreite: 700mm · Ladeflächenausführung: Stahlblechwannen öldicht · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1171mm · Nutzflächenlänge: 1000 mm · Nutzflächenbreite: 700 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
3
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Etagenhöhe:
248/560/870 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
700 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 40 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, fetra tischwagen, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,62*
€ 605,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,62*
€ 583,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.