Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm brillantblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9110444097
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung · Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 · TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/544/860mm · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 200kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 50kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 509mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1047mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,974*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,904*
€ 613,926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,594*
€ 605,227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,754*
€ 580,427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,904*
€ 562,756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,974*
€ 517,619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.