Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9110444076 Herst.-Nr.: 1314 EAN/GTIN: 4017976113142 |
| |
|
| | |
| Wellenabstand 55 mm · Länge 320 mm · Tragfähigkeit 25 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Wellenabstand 55mm · Hinweis: 320 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 0,6 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Tragfähigkeit: | 25 kg | passend für: | Werkstückwagen | Wellenabstand: | 55 mm | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,60* | € 21,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 16,14* | € 22,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,74* | € 22,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 17,75* | € 23,52* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,72* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|