Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger L.300mm STA lichtgrau D.27mm f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444075
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4017976013039
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Länge 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Durchmesser 27mm · Hinweis: 27 Ø x 300 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 0,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ø:
27 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkstückwagen fetra, rohrhalter, Dornträger, Gabelträger, Materialträger, Rohrträger, Wellenträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 19,30*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,17*
€ 19,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 20,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,13*
€ 20,22*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.