Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger L.300mm STA lichtgrau D.16mm f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444073
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1312
EAN/GTIN:
     4017976013121
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Länge 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Durchmesser 16mm · Hinweis: 16 Ø x 300 mm Länge · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 0,3 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ø:
16 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 16 mm, rohrhalter, werkstückwagen fetra, Dornträger, Gabelträger, Materialträger, Rohrträger, Wellenträger
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,25*
19 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 13,42*
€ 18,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 19,07*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 19,07*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.