Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H1600/780mm Schaufel L390xB240mm Alu.E-Antrieb 48V,faltb.Trgf170kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9110443901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZW7170GF
EAN/GTIN:
     4260625310021
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Aluminium · klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V / 8,8 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · platzsparend zusammenfaltbar · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar 17/34 Stufen/min. Die Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Elektroantrieb 48V, faltbar
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
170 kg
Höhe:
1600/780 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Gewicht:
27 kg
Bereifung:
Vollgummi, mit Hubrädern
Schaufellänge:
390 mm
Rad-Ø:
250 mm
Schaufelbreite:
240 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.385,59*
€ 2.658,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.532,10*
€ 2.671,00*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.601,35*
€ 2.742,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.681,63*
€ 2.830,60*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.860,31*
€ 3.003,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.003,93*
€ 3.574,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.977,33*
€ 3.543,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.901,12*
€ 3.452,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,95*
€ 3.410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.860,31*
€ 3.403,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AN-40
ab € 431,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.