Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.150kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443401
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminium · mit anschraubbarer Schaufel und Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 570mm · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
9 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.