Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Luft f.120-220-l-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443223
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt · Räder, Naben mit Rollenlager · Spanngurt zur Sicherung des Fasses Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 120-220-l-Kunststofffässer · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 17,5 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Luft
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.