Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung VG f.120-220-l-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443222
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt · Räder, Naben mit Rollenlager · Spanngurt zur Sicherung des Fasses Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 120-220-l-Kunststofffässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 20 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.