Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf300kg anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443025
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L/7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
mit Kufen · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · mit austauschbarer Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · mit Radschutz und Sicherheitsgriffen · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: mit Kufen · Gesamtbreite: 580mm · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.