Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar STA Alu.H.1190mm Schaufel-L.450xB595mm Trgf.250kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443021
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 135mm · Gewicht: 12,6kg · Bereifung: Luft · Höhe geklappt: 855mm · Breite geklappt: 660mm · Schaufelausführung: Aluminium · Tiefe: 650mm · Gesamttiefe: 650 mm · Radgröße: 220 x 70 mm · Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt 855 x 660 x 135 (HxBxT mm) · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1190 mm
Gesamtbreite:
660 mm
Schaufellänge:
450 mm
Radbreite:
70 mm
Rad-Ø:
220 mm
Gestell:
Stahlrohr
Schaufelbreite:
595 mm
Ausführung:
klappbar
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Transportkarren, Transportkarren, klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,758*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,648*
€ 382,761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,498*
€ 380,203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,068*
€ 371,361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,728*
€ 360,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,758*
€ 318,632
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1732
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.