Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer Kopfring f.4 Seilaufnahmen H940mm Pfosten CR pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109490055
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A7-110-200
EAN/GTIN:
     4045806013621
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Höhe 940 mm · Fuß-Ø 368 mm · Rohr-Ø 50 mm · Gewicht ca. 11 kg Weitere technische Eigenschaften: · Pfosten: Chrom poliert · Fuß: Gusseisen · Ständer: Chrom poliert · Gewicht: ca. 11kg · Ausführung: Kopfring für 4 Seilaufnahmen · Höhe über Flur: 940mm
Weitere Informationen:
Fuß-Ø:
368 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
50 mm
Höhe:
940 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Absperrständer, Standrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,46*
€ 95,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 95,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,60*
€ 103,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 103,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 112,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.