Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH970mm schwarz Gurt neon/gelb Fuß VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109489864
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAQ-B11
EAN/GTIN:
     4045806014000
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift · Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi · Fuß-Ø 380 mm · Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi) Weitere technische Eigenschaften: · Pfosten: schwarz · Fuß: Vollgummi · Ausführung: Gurt einfach · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
neon/gelb
Fuß-Ø:
380 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Gurtlänge:
3,7 m
Material:
PVC
Höhe:
970 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Absperrständer, Standrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 117,20*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,25*
€ 117,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 117,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 123,75*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 132,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.